ニシムラ
No.1510 鉄薄口丁番
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
表面処理
A(生地)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375469
No.1510-25A
1箱(100枚)
【ビス】2.4×13
2
25
0.8
25.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375496
No.1510-51A
1箱(50枚)
【ビス】2.7×13
5
51
0.9
51
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375478
No.1510-32A
1箱(100枚)
【ビス】2.4×13
2
32
0.8
31.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12375487
No.1510-38A
1箱(100枚)
【ビス】2.4×13
3
38
0.8
38
オープン
取扱い終了
返品不可
12375505
No.1510-64A
1箱(50枚)
【ビス】2.7×16
7
64
0.95
63
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください