ニシムラ
No.1555 シルバーナイロンリング義星丁番
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他
ナイロンリング入
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
表面処理
S(シルバー塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376151
No.1555-89S
1箱(20枚)
【ビス】3.8×25
15
89
1.8
89
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376160
No.1555-102S
1箱(20枚)
【ビス】4.1×25
20
102
2
101
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376169
No.1555-127S
1箱(10枚)
【ビス】4.5×32
25
127
2.5
127
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください