ニシムラ
No.1535 カラー厚口丁番 シルバー ナイロンリング入
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。耐久性に優れたリング入りタイプです。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
表面処理
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375426
No.1535-76S
1箱(20枚)
【ビス】3.5×22
12
76
S(シルバー塗装)
1.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375435
No.1535-89S
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
16
89
S(シルバー塗装)
1.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375451
No.1535-76BR
1箱(20枚)
【ビス】3.5×22
12
76
BR(ブラウン塗装)
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12375460
No.1535-89BR
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
16
89
BR(ブラウン塗装)
1.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください