ニシムラ
No.1510 ユニクロ薄口丁番
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
なし
材質
SPCC
表面処理
CP(ユニクロームメッキ)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375609
No.1510-51CP
1箱(50枚)
【ビス】2.7×13
5
51
0.9
51
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375618
No.1510-64CP
1箱(50枚)
【ビス】2.7×16
7
64
0.95
63
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375575
No.1510-25CP
1箱(100枚)
【ビス】2.4×13
2
25
0.8
25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12375591
No.1510-32CP
1箱(100枚)
【ビス】2.4×13
2
32
0.8
31.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12375600
No.1510-38CP
1箱(100枚)
【ビス】2.4×13
3
38
0.8
38
オープン
取扱い終了
返品不可
12375627
No.1510-76CP
1箱(50枚)
【ビス】2.9×20
10
76
1
76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください