ニシムラ
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様
(1件のレビュー)
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。
摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途
玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他
摩耗が少ない4枚リング入
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
25
呼び寸法(mm)
102
表面処理
HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)
2
縦(mm)
102
横(mm)
102
内容量
1箱(2枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376266
No.3552DX-102×102HL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください