ニシムラ
No.3155 ステンレスケンヨウ丁番巾広(兼用丁番 巾広タイプ)
耐久性に優れたリング入りです。
掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。
左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途
勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)
20
呼び寸法
103×102
板厚(mm)
2
縦(mm)
103
横(mm)
102
内容量
1箱(2枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376056
No.3155巾広-103HL
HL(ヘアーライン研磨)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376065
No.3155巾広-103GP
GP(金メッキ)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376081
No.3155巾広-103AN
AN(アンバー塗装)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376090
No.3155巾広-103SG
SG(サテンゴールド塗装)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください