ニシムラ
No.3153 ステンレスケンヨウ丁番(兼用丁番)
耐久性に優れたリング入りです。
掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。
左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.1×16
許容荷重(kg)
10
呼び寸法(mm)
76
表面処理
HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
76
横(mm)
70
内容量
1箱(10枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376047
No.3153-76HL
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください