東京発条製作所
Jスプリング JBシリーズ JB-238
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)
0.23
自由長(mm)
39
初張力(N)
1.18
総巻数(巻)
27.5
外径(mm)
9
入数(個)
5
線径(mm)
0.8
使用荷重(N)
10.8
使用長さ(mm)
81.1
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12377910
JB-238
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください