エツミ
メスメス止ネジN
両面が三脚用1/4インチメスネジ仕様の止ネジです。
用途
止ネジ
材質
アルミ
高さ(mm)
12
質量(g)
34
直径(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418738
VE7070
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください