エツミ
止めネジ長
工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途
止めネジ
サイズ
底部:1/4インチメネジ
質量(g)
4.5
直径(mm)
24
ねじ高さ(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12417557
VE2475
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください