エツミ
レギュラースクリュー
底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途
カメラネジアダプター
材質
アルミ
質量(g)
7
全高(mm)
20
直径(mm)
23
ねじ高さ(mm)
12.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419097
VE6957
ゴールド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
12419106
VE6958
ブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
12419115
VE6959
レッド
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
12419079
VE6955
ブラック
オープン
取扱い終了
12419088
VE6956
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください