曜日別特売

変換止ネジ

変換止ネジ - エツミ変換止ネジ - エツミ

3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。

用途カメラネジアダプター材質アルミ(一部真鍮)質量(g)100台座寸法(mm)60×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12419289VE7091
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする