曜日別特売

シリコンコーティングマグネットマウントS極

シリコンコーティングマグネットマウントS極 - エツミシリコンコーティングマグネットマウントS極 - エツミシリコンコーティングマグネットマウントS極 - エツミシリコンコーティングマグネットマウントS極 - エツミシリコンコーティングマグネットマウントS極 - エツミ
(1件のレビュー)

磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。

用途マグネットマウント質量(g)28本体ネオジム磁石(シリコンコーティング)外径(mm)45耐荷重(g)500(取付面によって異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12419280VE2407
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 防犯カメラを屋外の金属屋根に固定
紀の国はまゆう

軽量のカメラなのでしっかり固定されました。価格がこの半額程度なら良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする