ケージーパルテック
パルフラットレール アルミ GTWⅡ39型(上部用)
レールは鴨居にネジ止めするだけです。
上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。
専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途
室内用
仕様
穴付・ネジ無
材質
アルミ
長さ(mm)
1830
色
B2 シルバー
適応
GT2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419377
GTWⅡ3918(B2)
¥
4,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください