スラスト自動調心ころ軸受 29338E

スラスト自動調心ころ軸受 29338E - NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29338E - NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29338E - NSK(日本精工)スラスト自動調心ころ軸受 29338E - NSK(日本精工)

・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)320番号【NSK名番】29338E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190厚さT(mm)78呼び番号29338許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Ca(N)1370000基本定格荷重Coa(N)4700000軌道輪形状自動調心ころ軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1241074929338E
441,000
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする