スラスト自動調心ころ軸受 29330E
・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
備考打抜き保持器(高負荷容量)
タイプ(カタログ用)プレス保持器
外径D(Φmm)250
番号【NSK名番】29330E
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)150
厚さT(mm)60
呼び番号29330
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400
基本定格荷重Ca(N)870000
基本定格荷重Coa(N)2900000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
内容量1個
商品豆知識