スラスト自動調心ころ軸受 29332M
・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
備考銅合金もみ抜き保持器
タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器
外径D(Φmm)270
番号【NSK名番】29332M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)160
厚さT(mm)67
呼び番号29332
軌道輪形状自動調心ころ軸受
内容量1個
商品豆知識