NSK(日本精工)
複式スラスト玉軸受 52216
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
寸法d(mm)
80
番号
【NSK名番】52216
寸法r(mm)
最小1
寸法D(mm)
115
寸法D1(mm)
82
寸法T1(mm)
48
寸法T2(mm)
29
寸法d2(mm)
65
寸法d3(mm)
115
呼び番号
52216
寸法r1(最小)(mm)
1
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12415895
52216
¥
35,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方