曜日別特売

2way コンパクトハンディクリーナー スラモ

2way コンパクトハンディクリーナー スラモ - マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモ - マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモ - マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモ - マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモ - マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモ - マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモ - マクロス

スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。
最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。
付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。
水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。

セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25内容量1台
注意
※USB/AC変換アダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12409297MEH-172
オープン
4,489
4,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする