曜日別特売

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02

モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ MCM08080H05K02 - NSK(日本精工)

・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定にはNSK直動製品選定ツールをご活用下さい

その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.303ストローク(mm)800質量(kg)11.2シリーズMCM08(シングルスライダ)軸径d(Φmm)Φ15最大ストローク(mm)836長手(mm)【L1】1035【L2】970【L3】900取付穴数n10ボールねじリード(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12422439MCM08080H05K02
357,000
329,800
362,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする