曜日別特売

複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54214U

複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54214U - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54214U - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54214U - NSK(日本精工)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ調心座金付き寸法d(mm)70番号【NSK】54214U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)105寸法T1(mm)47寸法d2(mm)55寸法d3(mm)105寸法T5(mm)47寸法T7(mm)57呼び番号54214U寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
3月31日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1242467954214U
36,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする