NSK(日本精工)
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK17S-01
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
一般
タイプ
支持側(角型)
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
39
寸法X(mm)
9
寸法W(mm)
68
寸法Y(mm)
14
寸法d2(mm)
17
寸法R(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12422211
WBK17S-01
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください