自動調心ころ軸受 23284MC3
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)760
幅B(mm)272
番号【NSK】23284CAME4C3S11
寸法r(mm)最小7.5
内径d(Φmm)420
取付関係寸法(最小da)(mm)456
呼び番号23284CAE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑320
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑430
基本定格荷重Cor(N)11700000
基本定格荷重Cr(N)6450000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
内容量1個
商品豆知識