パッと見えるコミック収納ケース 4枚組

パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 - アイメディアパッと見えるコミック収納ケース 4枚組 - アイメディア

バラバラになりがちなコミックを、ホコリを防いですっきり収納できます。
透明窓で中に何のコミックが入っているか一目で分かるので、出し入れもラクラクです。
通気性の良い不織布素材でできているので、大切に保管したいコミックの保存にピッタリです。
通常サイズのコミックが(約)25~30冊、ワイドサイズのコミックが(約)20冊収納できます。(※収納数は本の厚さにより異なります)

材質本体:ポリプロピレン不織布、窓:ポリエチレン100%入数(枚)4収納数コミック(約)25~30冊、ワイドコミック(約)20冊※収納数は本の厚さにより異なります。適合サイズ(cm)コミックサイズ/12.8×18.2までパッケージ(約)横23×縦25×厚さ4cm本体寸法(cm)(約)45×14.5×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124455911009881
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする