ソフトクーラー

ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

ソフトクーラーRFDシリーズがシーンに合わせて選べるカラーラインアップに!

材料外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像12430130RFD-00510.3オールブラック (ALB)5240×150×190
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メイン画像12430139RFD-00510.3ライトブルー (LB)5240×150×190
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メイン画像12430148RFD-01510.4オールブラック (ALB)15250×190×340
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像12430157RFD-01510.4サンドベージュ (SDBE)15250×190×340
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メイン画像12430166RFD-02010.6オールブラック (ALB)20300×230×340
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メイン画像12430175RFD-02010.6サンドベージュ (SDBE)20300×230×340
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 屋外での作業

おしゃれな色使い(ベージュ)で軽く、肩に掛けやすい。飲み物も500mlのPETボトルを立てて6本収納することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする