Asahicho(旭蝶繊維)
難燃シャツ 354
溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。
JIS規格・ISO規格適合。
用途
溶接業や鋳造業などにおすすめ
材質
綿100%
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。
※溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430681
354
ブルー
S
104
44
57
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430690
354
ブルー
M
108
46
59
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430699
354
ブルー
L
112
48
61
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430708
354
ブルー
LL
118
50
63
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430717
354
ブルー
3L
124
52
63
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430726
354
ブルー
4L
130
54
64
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
12430735
354
ブルー
5L
134
58
64
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
12430751
354
ブルー
6L
143
60
65
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
12430760
354
ネイビー
S
104
44
57
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430769
354
ネイビー
M
108
46
59
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430778
354
ネイビー
L
112
48
61
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430787
354
ネイビー
LL
118
50
63
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430796
354
ネイビー
3L
124
52
63
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430805
354
ネイビー
4L
130
54
64
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
12430821
354
ネイビー
5L
134
58
64
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
12430830
354
ネイビー
6L
143
60
65
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
12430839
354
グレー
S
104
44
57
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430848
354
グレー
M
108
46
59
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430857
354
グレー
L
112
48
61
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430866
354
グレー
LL
118
50
63
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430875
354
グレー
3L
124
52
63
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12430891
354
グレー
4L
130
54
64
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
12430900
354
グレー
5L
134
58
64
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
12430909
354
グレー
6L
143
60
65
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください