難燃ツナギ 353

難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ツナギ 353 - Asahicho(旭蝶繊維)

溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。
JIS規格・ISO規格適合。

用途溶接業や鋳造業などにおすすめ材質綿100%股下(cm)80内容量1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。
※溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
背丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12430541353M160~168ブルー4711686~101
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
12430550353L165~173ブルー5012090~105
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
12430559353LL170~178ブルー5312494~109
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
124305683533L175~183ブルー5312898~113
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
124305773534L180~188ブルー55132107~122
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
124305863535L185~193ブルー55140115~130
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
124305953536L190~198ブルー57148123~138
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12430611353M160~168ネイビー4711686~101
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
12430620353L165~173ネイビー5012090~105
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
12430629353LL170~178ネイビー5312494~109
19,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
124306383533L175~183ネイビー5312898~113
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
124306473534L180~188ネイビー55132107~122
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
124306563535L185~193ネイビー55140115~130
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
124306653536L190~198ネイビー57148123~138
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする