NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51144X
3/31
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
270
番号
【NSK】51144X
寸法r(mm)
最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)
250
寸法D1(mm)
223
内径d(Φmm)
220
厚さT(mm)
37
寸法d1(mm)
267
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
240
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
呼び番号
51144X
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12449495
51144X
¥
186,000
¥
83,980
値下げ
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方