曜日別特売

単式スラスト玉軸受 51132X

単式スラスト玉軸受 51132X - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51132X - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51132X - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51132X - NSK(日本精工)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形外径D(Φmm)200番号【NSK名番】51132X寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)184寸法D1(mm)162内径d(Φmm)160厚さT(mm)31寸法d1(mm)198取付関係寸法(最大Da)(Φmm)176取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51132X内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1244875051132X
86,600
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする