NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51340XM
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
340
番号
【NSK名番】51340XM
寸法r(mm)
最小4
取付関係寸法(最大da)(mm)
282
寸法D1(mm)
205
内径d(Φmm)
200
厚さT(mm)
110
寸法d1(mm)
335
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
258
取付関係寸法(最大ra)(mm)
3
呼び番号
51340X
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12453817
51340XM
¥
670,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方