NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51332X
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
270
番号
【NSK】51332X
寸法r(mm)
最小3
取付関係寸法(最大da)(mm)
225
寸法D1(mm)
164
内径d(Φmm)
160
厚さT(mm)
87
寸法d1(mm)
265
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
205
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2.5
呼び番号
51332X
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12456145
51332X
¥
264,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方