NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51311
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
105
番号
【NSK】51311
寸法r(mm)
最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)
85
寸法D1(mm)
57
内径d(Φmm)
55
厚さT(mm)
35
寸法d1(mm)
105
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
75
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
呼び番号
51311
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12456425
51311
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方