NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 51248M
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
外径D(Φmm)
340
番号
【NSK名番】51248M
寸法r(mm)
最小2.1
取付関係寸法(最大da)(mm)
299
寸法D1(mm)
244
内径d(Φmm)
240
厚さT(mm)
78
寸法d1(mm)
335
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
281
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2
呼び番号
51248
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12453659
51248M
¥
369,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方