NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53418XU
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
外径D(Φmm)
190
番号
【NSK】53418XU
寸法r(mm)
最小2.1
寸法D1(mm)
93
寸法D2(mm)
140
内径d(Φmm)
90
厚さT(mm)
77
寸法d1(mm)
187
寸法T3(mm)
81.2
寸法T4(mm)
88
呼び番号
53418XU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12463425
53418XU
¥
262,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方