NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL5010A7
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
小・中リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】51.75
ボール径(Φmm)
【Dw】6.35
谷径(mm)
【ねじ軸】45
有効巻数(巻)
7
軸方向
【すきま】最大0.2
基本静定格荷重Coa(N)
205000
基本動定格荷重Ca(N)
59500
有効巻数(サーキット)
2
ねじ軸外径(Φmm)
【d】50
リードl(mm)
10
内容量
1個
3月31日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12466916
RNFTL5010A7
¥
62,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください