曜日別特売

標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10

標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1504KA-3P-C5Z10 - NSK(日本精工)
3/31より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。

ストローク【Ls呼び】400【Ls最大】427ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ(L0)】561【長さ(La)】504【長さ(Lt)】489ねじれ方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12472805W1504KA-3P-C5Z10
133,000
87,980
値下げ
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする