単列円すいころ軸受 30320

単列円すいころ軸受 30320 NSK(日本精工) 単列円すいころ軸受 30320 NSK(日本精工) 単列円すいころ軸受 30320 NSK(日本精工) 単列円すいころ軸受 30320 NSK(日本精工)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)215 幅B(mm)【内輪】47 番号【NSK】HR30320J 許容回転数(min-1[r.p.m])1700 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】39 幅T(mm)51.5 呼び番号HR30320J 基本定格荷重Cor(N)525000 基本定格荷重Cr(N)425000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12465121 30320
57,200
53,980
59,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする