単列円すいころ軸受 32944

単列円すいころ軸受 32944 - NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32944 - NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32944 - NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32944 - NSK(日本精工)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)300幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32944J許容回転数(min-1[r.p.m])1000内径d(Φmm)220幅C(mm)【外輪】39幅T(mm)51呼び番号HR32944J基本定格荷重Cor(N)990000基本定格荷重Cr(N)490000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1247390732944
296,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする