コクヨ
キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せるスマートリングを採用
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。A5サイズ(20穴)のルーズリーフに対応しています。
セット内容
中紙10枚、扉紙1枚
寸法(mm)
172×13×221
色
ライトブルー
サイズ
A5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
穴数
20
最大収納枚数(枚)
25
材質(表紙)
R-PP
中紙
ノ-807BTN
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12477739
ル-SP130LB
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください