コクヨ
キャンパスバインダー<スマートリング>PP表紙
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せるスマートリングを採用
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。B5サイズ(26穴)のルーズリーフに対応しています。
セット内容
中紙10枚、扉紙1枚
寸法(mm)
203×13×268
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
穴数
26
最大収納枚数(枚)
25
材質(表紙)
R-PP
中紙
ノ-836BTN
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12477635
ル-SP700YG
ライムグリーン
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
12477651
ル-SP700P
ピンク
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください