曜日別特売

KSマルチキット

KSマルチキット - カミマル

酸素容器1500L又は2000Lとアセチレン容器0.5kg又は2.0kgを載せ替えて搭載できます。
フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。

付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×2/溶接火口×2/10mツインホース/酸素容器、アセチレン容器内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12491617Aモデル57【搭載可能質量】酸素容器:2000L/アセチレン容器:2.0kg
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12491626Bモデル53【搭載可能質量】酸素容器:1500L/アセチレン容器:2.0kg
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12491635Cモデル45【搭載可能質量】酸素容器:2000L/アセチレン容器:0.5kg
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12491651Dモデル40【搭載可能質量】酸素容器:1500L/アセチレン容器:0.5kg
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする