フランクリン
フランクリン ピックルボール ボール エックス26 インドア 屋内用 3個入り
ピックルボール
用途
イベント
仕様
ボール穴26か所
セット内容
ボール3個
材質
ポリエチレン
色
イエロー
内容量
1缶
注意
※レクリエーション
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12490296
PAD52900
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください