単列円筒ころ軸受 N208M
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK】N208M
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号208
寸法Ew(mm)70
基本定格荷重Cor(N)43000
基本定格荷重Cr(N)43500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
内容量1個
商品豆知識