単列円筒ころ軸受 NF220W
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)180
幅B(mm)34
番号【NSK名番】NF220W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)100
呼び番号220
寸法Ew(mm)160
基本定格荷重Cor(N)217000
基本定格荷重Cr(N)183000
寸法r1(最小)(mm)2.1
内容量1個
商品豆知識
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
