単列円筒ころ軸受 N330MC3
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
番号【NSK名番】N330MC3
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)150
呼び番号330
寸法Ew(mm)277
基本定格荷重Cor(N)805000
基本定格荷重Cr(N)665000
寸法r1(最小)(mm)4
内容量1個
商品豆知識