単列円筒ころ軸受 NU236EMCM

単列円筒ころ軸受 NU236EMCM - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU236EMCM - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU236EMCM - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU236EMCM - NSK(日本精工)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK】NU236EMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号236基本定格荷重Cor(N)850000基本定格荷重Cr(N)625000寸法FW(mm)217内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12484066NU236EMCM
295,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする