単列円筒ころ軸受 NU232EMCM
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)290
幅B(mm)48
番号【NSK】NU232EMCM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小3
呼び番号232
基本定格荷重Cor(N)665000
基本定格荷重Cr(N)500000
寸法FW(mm)195
内容量1個
商品豆知識
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
