単列円筒ころ軸受 NU326W
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)280
幅B(mm)58
番号【NSK】NU326W
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)130
寸法r1(mm)最小4
呼び番号326
寸法FW(mm)167
内容量1個
商品豆知識