曜日別特売

単列円筒ころ軸受 NU336EM

単列円筒ころ軸受 NU336EM - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU336EM - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU336EM - NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU336EM - NSK(日本精工)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NU336EM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336基本定格荷重Cor(N)1230000基本定格荷重Cr(N)985000寸法FW(mm)231内容量1個
3月31日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12492701NU336EM
530,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする