TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 非点滅 1kHz
誘導センサ XS6M18-L60mm - 黄銅 - SN12mm - 12.48VDC - ケーブル 5m
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
実装タイプ = 非点滅
材質 = 真鍮製mm
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = あり
ケーブル長(m)
5
検出距離(mm)
12
電源電圧(V)
10→58 DC
保護等級
IP68、IP69K
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12514349
XS618B4PAL5
オープン
¥
8,098
¥8,908
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください